Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 B | Federringe | Edelstahl A2 | Ø: 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-127A26
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     127A26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
DIN 127 B | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Durchmesser: 6
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Für Gewinde:
M6
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
127 B
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Federringe
s:
1,6
Durchmesser (d):
6
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090305
Artikelnummer:
127A26
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, din 127 b a 2 6, din 127, din 127 b, Federring,Federringe,Sprengring,Sprengringe,DIN127,DIN 127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.