Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 A | Scheiben | Kunststoff | Ø: 8,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-125KST8,4
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     125KST8,4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 A | Kunststoff | Polyamid natur | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 7089 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 8,4
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff Polyamid natur
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M8
DIN / ISO:
125 A
Produktname:
Scheiben
Werkstoffausführung:
Polyamid natur
Durchmesser (d):
8,4
Werkstoff:
Kunststoff
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090101
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7089/7090
h:
1,6
Artikelnummer:
125KST8,4
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Polyamid Scheibe, din 125 form a polyamid, din 125, din 125 polyamid, Scheibe,Scheiben,Unterlegscheibe,Unterlegscheiben,DIN125,DIN 125,ISO7089,ISO 7089,ISO7090,ISO 7090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,50*
€ 60,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,70*
€ 59,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,31*
€ 56,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,19*
€ 54,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,34*
€ 53,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,18*
€ 45,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.