Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 A | Scheiben | Edelstahl A2 | Ø: 8,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-125A28,4
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     125A28,4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 A | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 7089 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 8,4
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Für Gewinde:
M8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
125 A
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Scheiben
Durchmesser (d):
8,4
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7089/7090
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
125A28,4
h:
1,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.