Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 | Senkschrauben | Stahl 10.9 | blank | M12 x 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-1064210.91250
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1064210.91250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 | Stahl | 10.9 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich DIN 7991 | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1.

Abmessung: M12 x 50
Weitere Informationen:
Länge (l):
50
Material:
Stahl 10.9
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
10642
Produktname:
Senkschrauben
Werkstoffausführung:
10.9
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Senkkopf
s:
8
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M12
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Variante:
ISO_10642_Stahl_10.9
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110103
Norm-Variante:
ähnlich DIN 7991
Artikelnummer:
1064210.91250
Werkzeuggröße:
SW 8
Steigung (P):
1,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1701* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,47*
€ 27,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,84*
€ 27,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,91*
€ 26,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,71*
€ 24,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.