Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotchlite Warnmarkierungs-Set reflekt., g/s, rechts, 10 cm, 25 m/Rolle


Menge:  Satz  
Produktinformationen
3m scotchlite warnmarkierungs set reflekt s g rechts 10
3m scotchlite warnmarkierungs set reflekt s g rechts 10
3m scotchlite warnmarkierung reflektierend schwarz gelb rechts 10 cm
3m scotchlite warnmarkierung reflektierend schwarz gelb rechts 10 cm
kcl camapur comfort 616plus schutzhandschuh groesse 10
3m warnmarkierungsband reflektierend zubehoer rakel gelb
3m warnmarkierungsband reflektierend zubehoer rakel gelb
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610813
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     610813
EAN/GTIN:
     4251295847757
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband

Mit dem hochwertigen gelb/schwarz schraffierten Warnmarkierungsband in 3M Markenqualität markieren Sie stationäre Hindernisse und verringern Unfallrisiken. In diesem Vorteils-Set erhalten Sie eine Rolle rechtsweisendes 3M Warnmarkierungsband, eine Tube Kantenschutz, ein 3M Rakel, ein Paar Schutzhandschuhe und eine kostenlose Verlegeanleitung.

Produktmerkmale

  • gute Sichtbarkeit bei Tag und Nacht / sehr gute umfangreiches Set mit viel Zubehör
  • Abmaße (LxBxH in m): 25 x 0,1 x -
  • Materialstärke in mm: 0,30
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: ASR A1.3, Reflexionsklasse RA
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufkleben, für den Innenbereich, für den Außenbereich (-)
  • Lieferumfang: 1 x Rolle 3M Warnmarkierungsband gelb / schwarz rechtsweisend 10 cm x 25 m, 1 x Tube Kantenschutz, 1 x Paar Schutzhandschuhe, 1 x Rakel, 1 x Verlegeanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
25 m
Breite:
0,1 m
Materialstärke:
0,30 mm
Norm:
ASR A1.3 | Reflexionsklasse RA
Ausführung:
zum Aufkleben | für den Innenbereich | für den Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,57*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 253,55*
€ 301,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 247,80*
€ 294,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 225,84*
€ 268,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 212,69*
€ 253,10
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 203,57*
€ 242,25
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
610812
ab € 203,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.