Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild Komplett-Set, StVO, 10 km/h, kein Feuer & Rauchen, Alu, 60 x 90 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
kombischild komplett set stvo 10 kmh kein feuer und
kombischild komplett set stvo 10 kmh kein feuer und
kombischild kompl set stvo 10 kmh kein feuer und
betriebsgelaende stvo gilt geschwind10 km h kein feuer rauchen
Kombischild Komplett-Set, StVO, 10 km/h, kein Feuer & Rauchen, Alu, 60 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610713
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     610713
EAN/GTIN:
     4251295847092
Suchbegriffe:
Schilderset
Verkehrszeichen
Verkehrsschild
Schilderpfosten

Als Komplett-Set zum Einbetonieren mit Pfosten und allem benötigen Zubehör (Details unten): Das Kombi-Schild vermittelt dem Verkehrsteilnehmer die Gültigkeit der StVO und die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h. Feuer, offenes Licht und Rauchen sind hier verboten. Das Schild ist weiß, mit schwarzem Rand und roten Piktogrammen.

Produktmerkmale

  • für das Betriebsgelände / signalstarke Farben!
  • Abmaße (LxBxH in m): - x 0,6 x 0,9
  • Materialstärke in mm: 1,30
  • Farbe: rot, schwarz, weiß
  • Norm: ISO 7010, DIN 6171
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren (300)
  • Lieferumfang: 1 x Kombischild Parkplatz, Halteverbot, keine Haftung, Alu, Gr. 2, 900x600 mm, 1 x Rohrpfosten Ø 6 cm zum Einbetonieren 350 cm, 2 x Rohrschelle R150, 1 x Befestigungsset für Schilder
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | weiß
Breite:
0,6 m
Höhe:
0,9 m
Einbauhöhe:
300 cm
Materialstärke:
1,30 mm
Norm:
ISO 7010 | DIN 6171
Ausführung:
zum Einbetonieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,38*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 216,41*
€ 257,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 213,24*
€ 253,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 202,90*
€ 241,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 191,16*
€ 227,48
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 173,38*
€ 206,32
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610703
ab € 193,25*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610704
ab € 193,02*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610712
ab € 172,09*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610711
ab € 172,85*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610705
ab € 192,02*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610706
ab € 192,05*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610707
ab € 191,83*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610708
ab € 191,16*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610714
ab € 172,52*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610702
ab € 192,66*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610709
ab € 192,54*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610710
ab € 191,63*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610617
ab € 191,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.