Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwinkel-Komplett-Set, 77 cm Seitenlänge, zum Einrammen, Stahl, B-Profil


Menge:  Satz  
Produktinformationen
aussenwinkel komplett set 77 cm seitenlaenge einrammen stahl b
aussenwinkel komplett set 77 cm seitenlaenge einrammen stahl b
aussenwinkel komplett set 77 cm seitenlaenge einrammen stahl b
aussenwinkel komplett set 77 cm seitenlaenge einrammen stahl b
sigma pfosten 190 cm zum einrammen einfachbeplankung detail
aussenwinkel komplett set 77 cm seitenlaenge einrammen stahl b
aussenwinkel komplett set 77 cm seitenlaenge einrammen stahl b
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610482
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     610482
EAN/GTIN:
     4251295845685
Suchbegriffe:
Leitplanke
Leitschiene
Rammschutzplanken
Schutzplanken

Das Außenwinkel-Komplett-Set zum Einrammen aus feuerverzinkten Stahl-Schutzplanken mit B-Profil beinhaltet alles, was Sie benötigen, um einen 1-holmigen Schutzplanken-Eckschutz mit 77 cm Seitenlänge zu bauen. Die Einramm-Pfosten sind 190 cm hoch. Alle dazugehörigen Montageteile sind in PROFI-Qualität und gemäß RAL-RG 620. Details unten.

Produktmerkmale

  • widerstandsfähig, witterungsbeständig und robust / widerstandsfähig und wartungsfrei
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,77 x 0,77 x 1,9
  • Farbe: silber
  • Norm: RAL-Rg 620, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (62.5)
  • Lieferumfang: 1 x Kopfstück links, 1 x Kopfstück rechts, 1 x Außenecke, 2 x Sigma-Pfosten 190 cm zum Einrammen, 2 x Stützbügel, 2 x Decklasche M 10, 2 x Plankenschrauben-Set M 16, 1 x Pfostenschrauben-Set M 10
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
0,77 m
Breite:
0,77 m
Höhe:
1,9 m
Einbauhöhe:
62.5 cm
Norm:
RAL-Rg 620 | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 397,94*
€ 473,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 396,52*
€ 471,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 368,55*
€ 438,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 356,69*
€ 424,46
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 323,59*
€ 385,07
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608382
ab € 669,72*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608377
ab € 391,13*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610483
ab € 609,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.