Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruheliege mit verstellbarem Kopfteil, dunkelblau, bis 200 kg, 190 x 70 x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ruheliege mit verstellbarem kopfteil dunkelblau bis 200 kg 190
ruheliege mit verstellbarem kopfteil dunkelblau bis 200 kg 190
ruheliege mit verstellbarem kopfteil dunkelblau bis 200 kg 190
ruheliege verstellbares kopfteil dunkelblau bis 200 kg 190 x
ruheliege verstellbar dunkelblau 190 x 70 x 50 cm
ruheliege verstellbar dunkelblau bis 200 kg 190 x 70
ruheliege verstellbar dunkelblau bis 200 kg 190 x 70
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610315
Hersteller:
     ERSTEHILFESHOP
Herst.-Nr.:
     610315
EAN/GTIN:
     4251295844626
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege

Die dunkelblaue Liege bietet mit einer komfortablen Liegehöhe von 50 cm den optimalen Einstieg und ist die ideale Ergänzung für Ihren Ruheraum. Das fein genarbte Kunstleder der 190 x 70 cm großen Ruheraumliege ist strapazierfähig, abwaschbar und farbfest, das weiße Stahlrohr-Gestell hält einer Belastung bis zu 200 kg mühelos stand.

Produktmerkmale

  • abwaschbar, farb- und abriebfest / mit stabilem Stahl-Gestell
  • Abmaße (LxBxH in m): 1,9 x 0,7 x 0,5
  • Farbe: blau, weiß
  • Norm: Öko-Tex Standard 100
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (50)
  • Lieferumfang: 1 x Ruheraumliege, dunkelblau, 190 x 70 x 50 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau | weiß
Länge:
1,9 m
Breite:
0,7 m
Höhe:
0,5 m
Einbauhöhe:
50 cm
Norm:
Öko-Tex Standard 100
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, behandlungsliege, Krankenliege, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sanitätsausstattung, Arztliege, Liege, Untersuchungstisch, Erstehilfeliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,53*
€ 512,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,96*
€ 505,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,87*
€ 498,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,07*
€ 492,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,13*
€ 435,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
608926
ab € 204,16*
Zubehör
Cederroth
608927
ab € 174,55*
Zubehör
TMS PRO SHOP
60618
ab € 114,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.