Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 3 x Höhenbegrenzer, einseitig, rot/weiß, Aliminium, RA1, 120 x 25 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
hoehenbegrenzer rot weiss aluminium reflexionstyp ra 1 25 cm
hoehenbegrenzer rot weiss aluminium reflexionstyp ra 1 25 cm
aluminium reflexionstyp ra 1 25 cm hoehenbegrenzer rot weiss
hoehenbegrenzer rot weiss aluminium reflexionstyp ra1 25 cm x
hoehenbegrenzer rot weiss aluminium reflexionstyp ra 1 25 cm
hoehenbegrenzer rot weiss aluminium reflexionstyp ra 1 100 cm
hoehenbegrenzer rot weiss aluminium reflexionstyp ra 1 100 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610062
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     610062
EAN/GTIN:
     4251295843391
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
höhenbegrenzer

Mit dem einseitig bedruckten, rot/weißen Höhenbegrenzer mit einer Größe von 120 x 25 cm und der Reflexionsklasse RA1 werden Einfahrten, Unterführungen und Überbauungen mit eingeschränkter Passierhöhe gekennzeichnet. Das Aluminiumschild ist gemäß StVO und DIN 67520 für den Einsatz im Straßenverkehr zugelassen. Je Bestelleinheit erhalten Sie 3 Stück.

Produktmerkmale

  • Anfahrschäden werden minimiert / langlebiges Material
  • Abmaße (LxBxH in m): 1,20 x - x 0,25
  • Materialstärke in mm: 2
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: DIN 67520, Reflexionsklasse RA1
  • Lieferumfang: 3 x Höhenbegrenzer einseitig bedruckt, 120 x 25 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
1,20 m
Höhe:
0,25 m
Materialstärke:
2 mm
Norm:
DIN 67520 | Reflexionsklasse RA1
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzabgrenzung, Parkplatzbegrenzer, Leitpyramide, Parkbuchtabgrenzung, Tempo-Stopp-Schwelle, Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, Parkplatzstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,20*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 49,06667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 185,50*
€ 220,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 184,57*
€ 219,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 175,57*
€ 208,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 164,66*
€ 195,95
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 147,20*
€ 175,17
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.