Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Set Verkehrsinsel Rechts vorbei, 1,5 m Höhe


Menge:  Satz  
Produktinformationen
komplett set verkehrsinsel rechts 150cm detail
komplett set verkehrsinsel rechts 150cm detail
komplett set verkehrsinsel rechts 150cm
warntafel rechtsweisend
vorschriftzeichen vz 222 vorgeschriebene vorbeifahrt rechts vorbeira 600mm 3
rohrschelle r135 fuer rohre 6 cm 40 x 3
rohrschelle r135 fuer rohre 6 cm 40 x 3
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607592
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     607592
EAN/GTIN:
     4251295829821
Suchbegriffe:
Verkehrsinsel

In dem Verkehrsinsel-Set ist alles enthalten, was zum Aufbau benötigt wird: Retroreflektierendes Alu-Schild 60 cm Ø Fahrtrichtung rechts vorbei, 56 cm hohe retroreflektierende Warntafel rot weiß rechtsweisend. 1,5 m hoher feuerverzinkter Stahlpfosten zum Aufschrauben, sämtliche Rohrschellen, Schrauben und selbst die Bodenanker zur Montage.

Produktmerkmale

  • hohe Signalwirkung / witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): - x - x 1,50
  • Farbe: blau, rot, weiß
  • Norm: DIN 11030, TLP VZ, Reflexionsklasse RA, IVZ
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (1.5)
  • Lieferumfang: 1 x Warntafel rechtsweisend, 1 x Verkehrszeichen Fahrtrichtung rechts, 2 x Rohrschelle R135, 2 x Rohrschelle R107, 2 x Befestigungsset für Schilder, 1 x Befestigung Pfosten, 1 x Ø 6 cm Rohrpfosten 150 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau | rot | weiß
Höhe:
1,50 m
Einbauhöhe:
1.5 cm
Norm:
DIN 11030 | TLP VZ | Reflexionsklasse RA | IVZ
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,48*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 244,98*
€ 291,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 242,93*
€ 289,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 228,36*
€ 271,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 216,80*
€ 257,99
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 196,48*
€ 233,81
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.