Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsschraube M8 x 1,25 SW8 x 24,5 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600506103
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005061030
EAN/GTIN:
     4009146439749
Suchbegriffe:
Entlüftungsschraube
entlüftungsschraube m8
  • Für Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Kia, Lada, Lancia, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Talbot, Zastava
  • Stahl, Cr6-frei
  • Gewinde: M8x1,25, 45° Dichtkegel
Weitere Informationen:
Durchmesser Entlüftungsloch:
1.8 mm
Durchmesser metrisches Gewinde:
8 mm
Zapfen-Ø:
5.8 mm
Gewindesteigung:
1.25 mm
Innen-Ø:
3.5 mm
Kopf-Ø:
6 mm
Länge:
24.5 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: Entlüftungsschrauben, Entlueftungsschrauben, Bremsen, M8 x 1, 25 SW 8 x 24, 5, M8x1, 25 SW 8x24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,09*
€ 22,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,93*
€ 22,53
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,38*
€ 21,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,12*
€ 21,56
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,43*
€ 20,74
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,34*
€ 17,06
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.