Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsschraube M10 x 1 SW11 x 30,0 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600506094
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005060941
EAN/GTIN:
     4009146439657
Suchbegriffe:
Entlüftungsschraube
entlüftungsschraube m10x1
  • Für Alfa Romeo, Audi, Citroën, Ford, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Opel, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, ?koda, Toyota, Volvo, VW
  • Stahl, Cr6-frei
  • Gewinde: M10x1
  • 45° Dichtkegel
Weitere Informationen:
Durchmesser Entlüftungsloch:
2.2 mm
Durchmesser metrisches Gewinde:
10 mm
Zapfen-Ø:
7.8 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Innen-Ø:
3 mm
Kopf-Ø:
7.5 mm
Länge:
29.9 mm
Schlüsselweite:
11 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: Entlüftungsschrauben, Entlueftungsschrauben, Bremsen, M10 x 1 SW 11 x 30, 0, M10x1 SW 11x30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,20*
€ 12,14
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,94*
€ 11,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,48*
€ 11,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,23*
€ 10,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,10*
€ 10,83
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,28*
€ 8,66
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.