Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsschraube M10 x 1 SW10 x 34,0 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600506091
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005060910
EAN/GTIN:
     4009146439626
Suchbegriffe:
Entlüftungsschraube
entlüftungsschraube m10x1
  • Für BMW, Daewoo, Daihatsu, Ford, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Subaru, Suzuki, Toyota, VW
  • Stahl, Cr6-frei
  • Gewinde: M10x1
  • 45° Dichtkegel
Weitere Informationen:
Durchmesser Entlüftungsloch:
2 mm
Durchmesser metrisches Gewinde:
10 mm
Zapfen-Ø:
7.2 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Innen-Ø:
3 mm
Kopf-Ø:
7.5 mm
Länge:
34 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: Entlüftungsschrauben, Entlueftungsschrauben, Bremsen, M10 x 1 SW 10 x 34, 0, M10x1 SW 10x34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,851* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,76*
€ 13,99
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,59*
€ 13,79
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,11*
€ 13,22
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,78*
€ 12,83
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,46*
€ 12,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,51*
€ 10,13
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.