Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder universal 45 x 125 mm Stahl verzinkt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600506078
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005060781
EAN/GTIN:
     4009146519526
Suchbegriffe:
Abgasanlagenrohrverbinder KFZ
Abgasrohrverbinder KFZ
Auspuffrohrverbinder KFZ
Rohrverbinder Abgasanlage KFZ
  • Rohrverbinder universal 45 x 125mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
125 mm
Durchmesser min:
45 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Lieferumfang:
1.
Weitere Suchbegriffe: Verbinder Auspuffrohr KFZ, abgasanlagenrohrverbinder kfz, Rohrverbinder, Auspuff, Doppelschelle, Universalverbinder, Uinversal Verbinder, Schelle Universal, 45x125, 45 x 125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 12,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 19,15*
€ 22,79
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 17,63*
€ 20,98
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.