Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superseal Dichtstopfen rot 2,5 - 3,3 mm 20 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600506054
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005060545
EAN/GTIN:
     4009146519748
Suchbegriffe:
Dichtstopfen
dichtstopfen
  • Superseal Dichtstopfen rot 2,5 - 3,3mm
Weitere Informationen:
Durchmesser min:
5.9 mm
Durchmesser max:
6.1 mm
Kabeldurchschnitt Isolierung von:
2.5 mm
Kabeldurchschnitt Isolierung bis:
3.3 mm
Länge gesamt:
7.8 mm
Material:
Silikon
DIN:
40050-9
Lieferumfang:
20.
Weitere Suchbegriffe: Superseal, rot, 2, 5-3, 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,76*
€ 9,23
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,47*
€ 8,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,08*
€ 8,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,06*
€ 8,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,80*
€ 8,09
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,44*
€ 6,47
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.