| |
|
| Artikel-Nr.: 2R2GD-405600503810 Herst.-Nr.: 4056005038100 EAN/GTIN: 4009146449748 |
| |
|
| | |
| - 25 Stück Alfa/Fiat/Lancia CU 18 X 26
- 25 Stück Alfa/Fiat/Lancia/Renault ALU 22 X 30
- 25 Stück Ford/Citroen GU/Met 16 X 24
- 25 Stück Honda ALU 14 X 22
- 25 Stück Mitsubishi/Hyundai/Kia FE 14 X 19
- 25 Stück Nissan CUF 12 X 17
- 25 Stück Opel/Suzuki O 18 X 2
- 25 Stück Peugeot/Citroen/VW KFC 14 X 22
- 25 Stück Renault/Citroen KFC 16 X 22
- 25 Stück Peugeot/CItroen/Renault KFC 18 X 24
- 25 Stück Peugeot/Citroen CU 10 X 20
- 25 Stück Toyota/Daihatsu 12 X 24 weich
- 50 Stück MB/VW/Opel/Maz/Dea/Chr CU 14 X 20
Weitere Informationen: | | Länge: | 320 mm | Breite: | 220 mm | Höhe: | 55 mm | Lieferumfang: | 1 Sortiment |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |