Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch Glasklar 4 x 6 mm 25 Meter Bund


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503773
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005037738
EAN/GTIN:
     4009146021524
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch innendurchmesser 4mm
pvc schlauch
  • Betriebsdruck: max. 3 bar
  • Temperaturbeständig -20°C bis +65°C
  • Für Scheibenwaschanlage, Entlüftung und Entlüftungsüberlauf.
  • Nicht geeignet zur Kraftstoffförderung!
Weitere Informationen:
Länge:
25000 mm
Innen-Ø:
4 mm
Materialstärke:
1 mm
Gewinde-Ø:
6 mm
Temperatur min:
-20 °C
Temperatur max:
65 °C
Lieferumfang:
25 Meter PVC-Schlauch 4 / 6 mm
Weitere Suchbegriffe: ramses pvc-schlauch, Pvc-Schlauch Glasklar, pvc Schlauch, Wasserschlauch, Luftschlauch, Bezinschlauch, Aquariumschlauch, Spritzwasserschlauch, Entlüfterschlauch, 4 / 6 mm x 25000 mm, 4/6mmx25000mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Bund
1 Bund enthält 25 Meter (ab € 0,3608* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 12,41*
€ 14,77
pro Bund
ab 2 Bund
€ 12,28*
€ 14,61
pro Bund
ab 5 Bund
€ 11,76*
€ 13,99
pro Bund
ab 10 Bund
€ 11,42*
€ 13,59
pro Bund
ab 20 Bund
€ 11,14*
€ 13,26
pro Bund
ab 3000 Bund
€ 9,02*
€ 10,73
pro Bund
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.