Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder universal 51 X 55 X 125 mm Stahl verzinkt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503671
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005036717
EAN/GTIN:
     4009146467070
Suchbegriffe:
Abgasanlagenrohrverbinder KFZ
Abgasrohrverbinder KFZ
Auspuffrohrverbinder KFZ
Rohrverbinder Abgasanlage KFZ
  • Mit Schellen vormontiert (Schrauben M10, Festigkeitsklasse 8.8)
  • Platzsparende Bauweise
  • Universell einsetzbar (nicht typgebunden)
  • Zum Verbinden von Schalldämpferanlagen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
125 mm
Durchmesser min:
51 mm
Durchmesser max:
55 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Lieferumfang:
1 Stück Rohrverbinder 51 x 55 x 125 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbinder Auspuffrohr KFZ, abgasanlagenrohrverbinder kfz, Rohrverbinder Universal, Auspuff Rohrverbinder, Doppelschellen Verbinder, Stahl, verzinkt, 51 x 125 mm, 51x125mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 5,77*
€ 6,87
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.