Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder universal 43 X 46 X 125 mm Stahl verzinkt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503669
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005036694
EAN/GTIN:
     4009146467087
Suchbegriffe:
Abgasanlagenrohrverbinder KFZ
Abgasrohrverbinder KFZ
Auspuffrohrverbinder KFZ
Rohrverbinder Abgasanlage KFZ
  • Mit Schellen vormontiert (Schrauben M10, Festigkeitsklasse 8.8)
  • Platzsparende Bauweise
  • Universell einsetzbar (nicht typgebunden)
  • Zum Verbinden von Schalldämpferanlagen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
125 mm
Durchmesser min:
43 mm
Durchmesser max:
46 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Lieferumfang:
1 Stück Rohrverbinder 43 x 46 x125 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbinder Auspuffrohr KFZ, abgasanlagenrohrverbinder kfz, Rohrverbinder Universal, Auspuff Rohrverbinder, Doppelschellen Verbinder, Stahl, verzinkt, 43 x 125 mm, 43x125mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 5,33*
€ 6,34
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.