Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Innenvielzahn TX 25 Größe 25 20 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503149
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005031491
EAN/GTIN:
     4009146334556
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vielzahn)
  • Verwenden Sie immer den passenden Bit, da nur durch optimalen Sitz des Bits eine optimale Kraftübertragung stattfindet
  • Antrieb TX 25
  • S2 Stahl
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innenvielzahn
Antriebsgröße:
25
Material:
S2 Stahl
Lieferumfang:
20 Stück TX-Bit TX 25
Weitere Suchbegriffe: Bit Vielzahn, Bit XZN, Vielzahn-Bit, XZN-Bit, bit torx 25, bit (torx®), Schraubklingen Innenvielzahn, Bits, Bit, Schraubendreherklingen, Biteinsaetze, Biteinsätze, TX, TORX, S2 Stahl, TX 25, TX25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,6055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,44*
€ 20,75
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,08*
€ 20,33
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,98*
€ 19,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,13*
€ 18,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,77*
€ 17,58
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,11*
€ 14,41
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.