Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel Senkkopf geriffelt 3,2 x 70 mm Stahl blank 5 kg


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503079
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005030791
EAN/GTIN:
     4009146419512
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Ankernägel
Kammnägel
  • SITOR- Nägel werden zur Befestigung von Firstklammen auf der First- / Gratlatte und Span- und anderen Holzwerkstoffplatten verwendet
  • Stahl blank
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Gewinde-Ø:
3.2 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kopf-Ø:
7 mm
Lieferumfang:
5 Kilogramm Sitor-Nagel 3,2 x 70
Weitere Suchbegriffe: Rillennägel, ankernägel, SITOR- Nägel, SITOR- Naegel, Drallnägel, Drallnaegel, Sitor-Naegel, Sitor-Nagel, Drahtnägel, Drahtnaegel, Drahtstifte, Baunägel, Baunaegel, Stahl, blank, 3, 2 x 70, 2x70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 5 Kilogramm (ab € 2,966* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 20,52*
€ 24,42
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 20,37*
€ 24,24
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 19,34*
€ 23,01
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 18,62*
€ 22,16
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 18,06*
€ 21,49
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 14,83*
€ 17,65
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.