Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel Senkkopf geriffelt 2,85 x 60 mm Stahl blank 5 kg


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503078
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005030784
EAN/GTIN:
     4009146419505
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Ankernägel
Kammnägel
  • SITOR- Nägel werden zur Befestigung von Firstklammen auf der First- / Gratlatte und Span- und anderen Holzwerkstoffplatten verwendet
  • Stahl blank
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Gewinde-Ø:
2.85 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kopf-Ø:
7 mm
Lieferumfang:
5 Kilogramm Sitor-Nagel 2,85 x 60
Weitere Suchbegriffe: Rillennägel, Drallnagel, Gewindenagel, Schraubnagel, schraubnagel länge 60mm, drallnagel, SITOR- Nägel, SITOR- Naegel, Drallnägel, Drallnaegel, Sitor-Naegel, Sitor-Nagel, Drahtnägel, Drahtnaegel, Drahtstifte, Baunägel, Baunaegel, Stahl, blank, 2, 85 x 60, 85x60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 5 Kilogramm (ab € 2,982* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 20,58*
€ 24,49
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 20,43*
€ 24,31
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 19,40*
€ 23,09
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 18,68*
€ 22,23
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 18,12*
€ 21,56
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 14,91*
€ 17,74
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.