Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drallnägel 3,5 x 65 mm Stahl verzinkt 250 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503038
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005030388
EAN/GTIN:
     4009155675411
Suchbegriffe:
Drallnagel
Gewindenagel
Schraubnagel
schraubnagel 3,5 x 65
  • Drallnägel werden zur Befestigung von Firstklammen auf der First- / Gratlatte und Span- und anderen Holzwerkstoffplatten verwendet
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
65 mm
Gewinde-Ø:
3.5 mm
Lieferumfang:
250 Stück Drallnagel 3,5 x 65
Weitere Suchbegriffe: drallnagel, Drallnägel, Drallnaegel, Firstklammern, Gratlatten, Stahl, verzinkt, 3, 5 x 65, 5x65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 250 Stück (ab € 0,0316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 11,31*
€ 13,46
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.