Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drallnägel 3,5 x 60 mm Stahl verzinkt 250 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503036
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005030364
EAN/GTIN:
     4009155651200
Suchbegriffe:
Drallnagel
Gewindenagel
Schraubnagel
schraubnagel länge 60mm
  • Drallnägel werden zur Befestigung von Firstklammen auf der First- / Gratlatte und Span- und anderen Holzwerkstoffplatten verwendet
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
60 mm
Gewinde-Ø:
3.5 mm
Lieferumfang:
250 Stück Drallnagel 3,5 x 60
Weitere Suchbegriffe: drallnagel, Drallnägel, Drallnaegel, Firstklammern, Gratlatten, Stahl, verzinkt, 3, 5 x 60, 5x60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 250 Stück (ab € 0,02672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 9,62*
€ 11,45
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.