Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenstift 2,5 x 50 mm Stahl blank 1000 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502919
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005029191
EAN/GTIN:
     4009146064323
Suchbegriffe:
Hakennagel
hakennagel
  • Sehr gut geeignet zum Aufhängen von Bildern
  • Schlüsselkästen uvm
  • Stahl blank
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Länge:
50 mm
Gewinde-Ø:
2.5 mm
Lieferumfang:
1000 Stück Hakenstift 2,5 x 50
Weitere Suchbegriffe: Hakenstifte, Hakennägel, Hakennaegel, Stahl, blank, 2, 5 x 50, 5x50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,01065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 15,01*
€ 17,86
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.