Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel mit Haken M5 x 100 mm Stahl verzinkt 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502804
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005028040
EAN/GTIN:
     4009155731384
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel mit Mutter
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Bohrloch-Ø:
15 mm
Bohrloch-Tiefe:
70 mm
Durchmesser metrisches Gewinde:
5 mm
Mindesthohlraumtiefe:
70 mm
Länge:
100 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Lieferumfang:
50 Stück Kippdübel M5 x 100
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel m5 x100, federklappdübel, Kippduebel Mit Mutter, Federklappduebel, Hohlraumdübel, Hohlraumduebel, Stahl, verzinkt, M5 x 100, M5x100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,649* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 43,77*
€ 52,09
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 43,59*
€ 51,87
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 40,74*
€ 48,48
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 39,65*
€ 47,18
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 38,54*
€ 45,86
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 32,45*
€ 38,62
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.