Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel mit Mutter M4 x 90 mm Stahl verzinkt 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502802
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005028026
EAN/GTIN:
     4009155731353
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
  • Mit Scheibe, Mutter und Haken
  • Schlüsselweite SW7
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
90 mm
Bohrloch-Ø:
14 mm
Bohrloch-Tiefe:
35 mm
Durchmesser metrisches Gewinde:
4 mm
Mindesthohlraumtiefe:
35 mm
Schlüsselweite:
7 mm
Lieferumfang:
50 Stück Federklappdübel M4 x 90
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel m4x90, federklappdübel, Federklappduebel, Kippduebel, Hohlraumdübel, Hohlraumduebel, Stahl, verzinkt, M4 x 90, M4x90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,4528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 31,11*
€ 37,02
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 30,61*
€ 36,43
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 28,87*
€ 34,36
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 27,90*
€ 33,20
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 27,07*
€ 32,21
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 22,64*
€ 26,94
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.