Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel mit Haken M3 x 85 mm Stahl verzinkt 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502801
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005028019
EAN/GTIN:
     4009155652573
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
  • Mit Scheibe, Mutter und Haken
  • Schlüsselweite SW5.5
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
70 mm
Bohrloch-Ø:
11 mm
Bohrloch-Tiefe:
28 mm
Durchmesser metrisches Gewinde:
3 mm
Mindesthohlraumtiefe:
35 mm
Schlüsselweite:
5.5 mm
Lieferumfang:
50 Stück Federklappdübel M3 x 70
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Federklappdübel mit Haken, Federklappduebel mit Haken, Kippduebel, Hohlraumdübel, Hohlraumduebel, Stahl, verzinkt, M3 x 70, M3x70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,4844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 33,43*
€ 39,78
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 32,87*
€ 39,12
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 30,88*
€ 36,75
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 30,07*
€ 35,78
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 28,94*
€ 34,44
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.