Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken DIN 5299-C 6 x 60 mm Stahl verzinkt 50 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502707
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005027074
EAN/GTIN:
     4009146426367
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
  • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
  • Ideal zum schnellen Verbinden und Unterteilen von Ketten
  • Nicht bei sicherheitsrelevanten Anwendungen (Absturzsicherung etc.) einsetzen!
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Breite schmalste Stelle:
5 mm
Innen-Ø:
9 mm
Materialstärke:
6 mm
Länge:
60 mm
Öffnungsweite:
8 mm
Tragfähigkeit:
120 mm
Lieferumfang:
50 Stück Karabinerhaken 6 x 60
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, feuerwehr-karabinerhaken 6 x60mm, karabiner, Karabinerverschluss, Karabinerverschluß, Snap hook, Feuerwehr Karabinerhaken, Stahl, galvanisch verzinkt, 5299-C, DIN5299-C, DIN 5299-C, 6 x 60, 6x60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,3066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,48*
€ 25,56
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,18*
€ 25,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,03*
€ 23,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,33*
€ 23,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,76*
€ 22,32
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,33*
€ 18,24
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.