Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube Feingewinde 5 x 90 mm Stahl phosphatiert PH2 50 Stück


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502656
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005026565
EAN/GTIN:
     4053056004030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
schnellbauschraube feingewinde
schnellbauschraube
Einsatzbereich

Die Schnellbauschraube mit Feingewinde kommt vor allem bei der Verschraubung von Gipskarton oder Gipskartonverbundplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktionen (bis max. 1,0 mm Blechdicke) zum Einsatz.

In Feuchträumen und im Freien sind nichtrostende Stoffe für die Befestigung zu verwenden (DIN 18360 Kapitel 3.1.4.1)

Die Konstruktionsverantwortung obliegt dem Anwender

Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
5 mm
Länge:
90 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
phosphatiert
Gewindetyp:
Feingewinde
Typ:
TMN
Kopfform:
Trompetenkopf
Kopfhöhe:
0.6 mm
Antrieb:
Philips
Antriebsgröße:
2
Weitere Suchbegriffe: ramses schnellbauschraube, Rigipsschrauben, Trockenbauschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Allzweckschrauben, Feingewinde, Doppelganggewinde, Schnellbauschrauben, Stahl, phosphatiert, 5 x 90, 5x90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 50 Stück (ab € 0,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,80*
€ 11,66
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.