Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieklemme Plus Form A rechts bis 50 mm² Messing verzinnt 10 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502505
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005025056
EAN/GTIN:
     4009146021050
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Autobatteriepolklemme
Batteriepolklemme KFZ
Messing verzinnt
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Oberfläche:
verzinnt
Form:
+ Form A links
Pol-Ø:
17.5
Kabelquerschnitt:
50 mm²
Lieferumfang:
10 Stück Batterie-Polklemme 50 mm²
Weitere Suchbegriffe: batteriepolklemme kfz, Batterieklemmen, Polklemmen, Batteriepolklemmen, Messing, verzinnt, 50 mm², 50mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 2,358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 33,45*
€ 39,81
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 33,07*
€ 39,35
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 30,54*
€ 36,34
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 29,36*
€ 34,94
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 28,39*
€ 33,78
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,58*
€ 28,06
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.