Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniete OE: N 038 549 1 Kunststoff 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502450
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005024509
EAN/GTIN:
     4009146121842
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
  • Kunststoff
  • Ähnlich OE: N 038 549 1
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Länge Nagel:
9 mm
Befestigungsloch min:
7.9 mm
Befestigungsloch-Ø:
8.7 mm
Kopf-Ø:
16 mm
Kopfhöhe:
2 mm
Original OE Nummer:
161867299, 16186729901C, N038549101C, N0385491, 51471916670, 6136889, A0009902992, 1104880, 90087290
Lieferumfang:
50 Stück Spreizniet
Weitere Suchbegriffe: Plastikspreizniete Opel, Clip, Clipse, SpezialbefestigungenKunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 11,00*
€ 13,09
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.