Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffscheibe M8 ähnl. DIN 34815 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502307
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005023076
EAN/GTIN:
     4009146121767
Suchbegriffe:
Plastik-Scheiben
Plastikscheiben
Unterlegscheiben
Kunststoffscheiben
  • Passend für metrische Schrauben M8
  • Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Außen-Ø:
16 mm
Innen-Ø:
8.4 mm
Höhe / Stärke:
1.6 mm
Lieferumfang:
100 Stück Plastikscheibe 8 mm
Weitere Suchbegriffe: U-Scheiben, Kunststoff, 8 mm, 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0501* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,38*
€ 8,78
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.