Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 125 M8 Edelstahl A2 75 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502271
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022710
EAN/GTIN:
     4009146507882
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
  • Entspricht DIN 125
  • passend für metrische Schrauben M8
  • Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
16 mm
Innen-Ø:
8.4 mm
Für Durchmesser: M:
8
Höhe / Stärke:
1.6 mm
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
DIN:
125
Lieferumfang:
75 Stück Unterlegscheibe DIN 125 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125 a2 8,4, din 125, din 125 m8 a2, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, U-Scheiben, Scheiben, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Edelstahl A2, 125, DIN125, 8 mm, 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 75 Stück (ab € 0,04974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 5,50*
€ 6,55
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.