Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter (Kunststoffring) DIN 985 M10 x 1,25 Stahl verzinkt SW17 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502240
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005022406
EAN/GTIN:
     4009146151542
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
  • Schlüsselweite SW17
  • entspricht DIN 985
  • Stahl verzinkt
  • Selbstsichernd durch Polyamid-Sicherungsring
Weitere Informationen:
Innengewinde-Ø:
10 mm
Höhe / Stärke:
10 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Antrieb:
Sechskant
DIN:
985
Eckenmaß:
18.9 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewindesteigung:
1.25 mm
Mindesthöhe Schlüsselangriff:
5.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, m10x1,25x20 din985, din 985, din 985 feingewinde, Selbstsichernde Muttern, Selbst sichernde Muttern, Stoppmuttern, Stopmuttern, Sicherungsringe, Sicherungsmuttern, Stahl, verzinkt, 985, DIN985, M10 x 1, 25, M10x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,2476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 17,36*
€ 20,66
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.