Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Gebogen 4,0 x 80 mm Stahl verzinkt 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502153
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005021539
EAN/GTIN:
     4009155180052
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 4x80
schraubhaken
schraubhaken gewinde m4
  • Für direkte Befestigung im Holz geeignet oder mit Dübel auch im Mauerwerk
  • Stahl verzinkt
  • Holzgewinde
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Gewindelänge:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Durchmesser Draht:
4 mm
Weite Haken Innen:
15 mm
Lieferumfang:
50 Stück Deckenhaken 4 x 80 / 25
Weitere Suchbegriffe: Ampelhaken, Lampenhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Deckenhaken, Bilderhaken, Ringhaken, Kronleuchterhaken, Wäschehaken, Waeschehaken, Leinenhaken, Wäscheleinenhaken, Waescheleinenhaken, Wandhaken, Stahl, verzinkt, 4 x 80 / 25, 4x80/25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,1074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,63*
€ 9,08
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.