Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Gebogen 4,0 x 50 mm Stahl verzinkt 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502150
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005021508
EAN/GTIN:
     4009155731339
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 4x50
schraubhaken
schraubhaken gewinde m4
  • Für direkte Befestigung im Holz geeignet oder mit Dübel auch im Mauerwerk
  • Stahl verzinkt
  • Holzgewinde
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Gewindelänge:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Durchmesser Draht:
4 mm
Weite Haken Innen:
15 mm
Lieferumfang:
50 Stück Deckenhaken 4 x 50 / 20
Weitere Suchbegriffe: Ampelhaken, Lampenhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Deckenhaken, Bilderhaken, Ringhaken, Kronleuchterhaken, Wäschehaken, Waeschehaken, Leinenhaken, Wäscheleinenhaken, Waescheleinenhaken, Wandhaken, Stahl, verzinkt, 4 x 50 / 20, 4x50/20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,0726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 5,30*
€ 6,31
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.