Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Gebogen 3,3 x 50 mm Stahl verzinkt 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502129
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005021294
EAN/GTIN:
     4009155179087
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 3,3x50
schraubhaken
schraubhaken 20 x 50
  • Für direkte Befestigung im Holz geeignet oder mit Dübel auch im Mauerwerk
  • Stahl verzinkt
  • Holzgewinde
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Gewindelänge:
19 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Durchmesser Draht:
3.3 mm
Weite Haken Innen:
16 mm
Lieferumfang:
100 Stück Schraubhaken 3,3 x 50 / 19
Weitere Suchbegriffe: Rundhaken, Haken mit Holzgewinde, Haken Gebogen, Deckenhaken, Bilderhaken, Ringhaken, Wäscheleinenhaken, Waescheleinenhaken, Wäschehaken, Waeschehaken, Lampenhaken, Ampelhaken, Wandhaken, Stahl, verzinkt, 3, 3 x 50 / 19, 3x50/19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 8,93*
€ 10,63
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.