Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Pan Head 5,0 x 60 mm Stahl verzinkt TX25 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501980
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005019802
EAN/GTIN:
     4009146472883
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube torx 5x60mm ver...
  • Pan Head
  • Antrieb TX 25
  • Stahl verzinkt
  • Vollgewinde
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
5 mm
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Innenvielzahn
Antriebsgröße:
25
Gewindetyp:
Vollgewinde
Kopfhöhe:
3.6 mm
Kopf-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben halbrundkopf, Spanplatten-Schrauben, Innenvielzahnschrauben, Uniallzweckschrauben, Allzweckschrauben, Torxschrauben, Senkkopfschrauben, Holzschrauben, Rundkopfschrauben, Stahl, verzinkt, 5 x 60, 5x60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 10,81*
€ 12,86
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.