Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Pan Head 5 x 60 mm Stahl verzinkt PZ2 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501943
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005019437
EAN/GTIN:
     4009146181952
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
  • Pan Head
  • Antrieb PZ 2
  • Stahl verzinkt
  • Vollgewinde
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
5 mm
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kopfform:
Pan-Head
Antrieb:
Pozidrive
Antriebsgröße:
2
Gewindetyp:
Vollgewinde
Kopfhöhe:
3.6 mm
Kopf-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben pz pan head verzinkt, spanplattenschraube pan head, spanplattenschraube 5x60, Universalschrauben, Holzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Sockelleistenschrauben, Panheadschrauben, PH Schrauben, Allzweckschrauben, Uni-Allzweckschrauben, Stahl, verzinkt, 5 x 60, 5x60
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
€ 5,00*
ab € 6,45*
€ 9,14*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 11,20*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.