Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube Feingewinde 3,9 x 19 mm Stahl phosphatiert PH2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501763
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005017631
EAN/GTIN:
     4009155715483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
schnellbauschraube 3,9x19 mm
schnellbauschraube
Einsatzbereich

Die Schnellbauschraube mit Feingewinde kommt vor allem bei der Verschraubung von Gipskarton oder Gipskartonverbundplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktionen (bis max. 1,0 mm Blechdicke) zum Einsatz.

In Feuchträumen und im Freien sind nichtrostende Stoffe für die Befestigung zu verwenden (DIN 18360 Kapitel 3.1.4.1)

Die Konstruktionsverantwortung obliegt dem Anwender

Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
3.9 mm
Länge:
19 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
phosphatiert
Gewindetyp:
Feingewinde
Typ:
TMN
Kopfform:
Trompetenkopf
Kopfhöhe:
0.6 mm
Antrieb:
Philips
Antriebsgröße:
2
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube feingewinde, Rigipsschrauben, Trockenbauschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Allzweckschrauben, Feingewinde, Doppelganggewinde, Schnellbauschrauben, Stahl, phosphatiert, 3, 9 x 19, 9x19
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
€ 5,00*
ab € 3,65*
€ 5,46*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,65*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.