Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf Teilgewinde 5 x 60 mm Edelstahl A2 75 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501631
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005016313
EAN/GTIN:
     4009146507035
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben 5x60
spanplattenschrauben
Einsatzbereich

Fassade, Terrasse, Zaun, Konstruktiver Holzbau, Feuchtbereich,

Balkon, Steg, Spielgerät, Außenbereich

Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
5 mm
Länge:
60 mm
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Innenvielzahn
Antriebsgröße:
25
Gewindetyp:
Teilgewinde
Kopf-Ø:
10 mm
Lieferumfang:
75 Stück Spanplattenschraube 5 x 60
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben senkkopf, Universalschrauben, Holzschrauben, Edelstahlschrauben, A2 Schrauben, Rostfreie Schrauben, Inox, Torxschrauben, Nieroster Torx Schrauben, Innenvielzahnschrauben, Edelstahl A2, 5 x 60, 5x60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 75 Stück (ab € 0,10427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 11,10*
€ 13,21
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.