Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf Teilgewinde 4,5 x 50 mm Edelstahl A2 75 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501623
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005016238
EAN/GTIN:
     4009146506960
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf a2 tor...
spanplattenschraube torx
Einsatzbereich

Fassade, Terrasse, Zaun, Konstruktiver Holzbau, Feuchtbereich,

Balkon, Steg, Spielgerät, Außenbereich

Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
4.5 mm
Länge:
50 mm
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
blank
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Innenvielzahn
Antriebsgröße:
20
Gewindetyp:
Teilgewinde
Kopf-Ø:
9 mm
Lieferumfang:
75 Stück Spanplattenschraube 4,5 x 50
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, Universalschrauben, Holzschrauben, Edelstahlschrauben, A2 Schrauben, Rostfreie Schrauben, Inox, Torxschrauben, Nieroster Torx Schrauben, Innenvielzahnschrauben, Edelstahl A2, 4, 5 x 50, 5x50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 75 Stück (ab € 0,08707* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 9,28*
€ 11,04
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.