Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube mit Bund 4,2 x 9,5 mm Stahl schwarz verzinkt PH2 100 Stück


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501436
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005014364
EAN/GTIN:
     4009146023177
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
linsenblechschraube 4,2x9,5
  • Linsenkopf
  • Antrieb PH 2
  • Stahl schwarz verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
9.5 mm
Gewinde-Ø:
4.2 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
schwarz verzinkt
Antrieb:
Kreuzschlitz
Kopfform:
Linsenkopf
Antriebsgröße:
2
Kopfhöhe:
3 mm
Lieferumfang:
100 Stück Blechschraube 4,2 x 9,5
Durchmesser Bund:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben, Blechschrauben mit Bund, Schwarze Blechschrauben, Flachkopfblechschrauben, Stahl, schwarz verzinkt, 4, 2 x 9, 5, 2x9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 100 Stück (ab € 0,0628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 8,98*
€ 10,69
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.