Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolarFlow Set 2000 mit 1 x Akku AB2000S Zendure


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2LRDH-150426
Hersteller:
     ZENDURE
Herst.-Nr.:
     ZDSPVH2000 + ZDAB2000S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speichersystem
Stromerzeugung
Energiespeicher
Balkonkraftwerk
Zendure bietet mit dem SolarFlow ein TÜV und EMC zertifiziertes innovatives Speichersystem für Balkonkraftwerke oder Mini PV-Anlagen. Mit dem SolarFlow 100% des selbsterzeugten Stroms verwenden, indem Sie nicht verbrauchten Strom im Akku speichern anstatt diesen ohne Vergütung ins Netz einzuspeisen. Durch MC4 Anschluss kompatibel mit 99% der handelsüblichen Balkonkraftwerke. Die Solarpaneele werden an den PV-Hub des SolarFlows angeschlossen, der PV-Hub wird mit der AB2000S Batterie und dem Microwechselrichter verbunden. Mit dem neuen SolarFlow HUB2000 können Sie nun mehrere Solarmodule bis max. 2400W (Übersteigt der tatsächlich produzierte Strom 1800W, schaltet der HUB ab. I.d.R. erzeugen die Solarmodule nicht die volle Watt Peak (Wp) Leistung) Leistung installieren und den tagsüber produzierten Strom speichern um nichts an den Netzbetreiber zu verschenken. In der Zendure App können Sie einstellen, wie viel Strom in das Hausnetz/Wechselrichter abgegeben wird. Wird mehr Strom produziert, als ins Hausnetz abgegeben wird, wird dieser im Akku gespeichert und kann zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Auch kombinierbar mit Smart Meter von „Shelly“ oder anderen SmartPlugs für eine automatisch gesteuerte Einspeisung, je nach aktuellem Strombedarf. Durch IP65 Schutz und integrierter Heizfolie, kann der Speicher auch im Winter im Freien bis -10 °C verwendet werden. Lieferumfang: 1x Smart PV-Hub2000 / 1 x AB2000S Akku / 4 x MC4 Microwechselrichterkabel (0,6 m) / Adapter-Set: 1 x MC4 male zu 2 x MC4 female & 1 x MC4 female zu 2 x MC4 male / Anschlusskabel Hub-Batterie (1,5 m). Empfohlenes Zubehör: MC4 Y-Verbinder Kabel für Parallelschaltung der Solarmodule (149867), MC4 5 Meter Verlängerungskabel (149649).
Weitere Informationen:
EF000010:
EV016113
EF001139:
EV000154
EF000041:
EV013760
EF011747:
false
EF000002:
48
EF005309:
EV000154
EF003878:
true
EF013679:
false
EF005668:
EV000154
EF013680:
true
EF011744:
-
EF008797:
-
EF000364:
1920
EF025588:
40
EF013779:
-20 | 60
EF013778:
-20 | 55
EF004958:
25
EF013675:
3000
EF013620:
25
EF001438:
452
EF000008:
282
EF005894:
420
EF000167:
33.86
EF002386:
-10 | 35
Weitere Suchbegriffe: Mini PV Anlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 942,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,23*
€ 1.121,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,51*
€ 1.120,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,74*
€ 1.090,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,61*
€ 1.062,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,42*
€ 1.021,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absina
910000
€ 9,21*
Zubehör
Absina
910001
€ 11,03*
Zubehör
Absina
910002
€ 17,83*
Zubehör
Absina
910003
€ 28,58*
Zubehör
Hückmann
8-01-010337
€ 8,00*
Zubehör
Zendure
ZD210FSPBD
€ 229,76*
Zubehör
Zendure
ZDSATP16-wh-eu
€ 23,00*
Zubehör
Zendure
ZDAB2000-gy-eu
€ 655,30*
Zubehör
Zendure
XVEACADT48-bk-eu
€ 74,42*
Zubehör
Zendure
ZD200SP-bk-jh
€ 302,84*
Zubehör
Zendure
ZDSMCT-bk-eu
€ 59,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.