Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
AA Batterie
>
Artikel
Batterie 1,5V Mignon AA Procell Constant (10er Karton) Duracell
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2LRDH-147977
Hersteller:
Duracell
Herst.-Nr.:
60111
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die Procell Constant Power bietet eine länger anhaltende Leistung (im Vergleich zu früheren AA Procell-Alkalibatterien) in professionellen Geräten mit geringem Energieverbrauch. Procell ist die einzige Marke, die gerätespezifische professionelle Alkaline-Batterien anbietet. Millionen professioneller Endanwender und führende Erstausrüster (OEMs) in aller Welt schätzen Alkaline-Batterien von Procell für ihre Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit sowie den erstklassigen Service. Die Batterien sind für einen großen Temperaturbereich geeignet. Empfohlen für Geräte wie Rauch-/Kohlenmonoxidmelder, Sicherheitstastaturen, Fernbedienungen, kabellose Mäuse, Tastaturen, Bewegungssensoren und Spülungsmesser.
Weitere Informationen:
EF000363:
EV000877
EF000010:
EV000873
EF000002:
1.5
EF000935:
EV002776
EF001438:
-
EF005894:
50.5
EF000008:
-
EF000551:
14.5
EF008497:
1
EF000936:
-
EF001779:
false
EF000167:
24
EF000364:
3125
... >
Lager 2LRDH
>
Batterien
>
Standard Batterien
Weitere Suchbegriffe:
Batterie LR6
,
LR06 Batterie
,
LR6 Batterie
,
Mignon Batterie
,
duracell aa batterien
,
aa batterie
,
Batterie
,
Rundzelle
,
Mignon
,
AA
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,44*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAXELL Alkaline LR6 10PK (5+5), Mignon, AA, 10 St. Blister
Maxell
790253
€ 2,86*
Ähnlich
Varta 4906 Longlife Power Mignon Batterie 04906121461
Varta
04906121461
€ 3,72*
Ähnlich
Varta Energy AA 4106229410 Mignon Batterie 10er pack
Varta
4106229410
€ 2,85*
Ähnlich
Varta Industrial Batterie AA / LR6
Varta
04006211111
€ 0,26*
Ähnlich
Batterie 1,5V Mignon AA Plus Power 10er Blister Duracell
Duracell
Plus-AA(MN1500/LR6/ CP10
€ 6,93*
Ähnlich
Batterie 1,5V Mignon AA Powerline (10er Karton) Panasonic
Panasonic
LR6AD/10BB
€ 0,32*
Ähnlich
Batterie 1,5V Mignon AA Procell Intense (10er Karton) Duracell
Duracell
16913
€ 0,44*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.