Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 9V-Block Xtreme (4er Folie) Kraftmax


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-145660
Hersteller:
     KRAFTMAX
Herst.-Nr.:
     6LR61 4pcs/shrink
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die Hochleistungs- Batterien sind in allen dafür passenden Geräten universell einsetzbar und für alle gängigen Anwendungen perfekt geeignet. Die extrem hohe Leistung und die stabile Spannungskurve in Verbindung mit dem geringen Innenwiderstand machen die kraftmax Batterien zum perfekten Energielieferanten. Jede Batterie hat eine Haltbarkeit von 10 Jahren und ist somit ideal zur Bevorratung in jeden Haushalt. Diese lassen sich in der praktischen Verpackung einfach und bequem entnehmen.
Weitere Informationen:
EF000167:
192
EF000363:
EV008479
EF000010:
EV000873
EF000002:
9
EF000364:
-
EF000936:
-
EF001438:
26.2
EF005894:
45.3
EF000008:
17.2
EF000551:
-
EF001779:
false
EF008497:
6
EF000935:
EV002778
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61, Batterie, 9V Block, Block
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.