Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Micro AAA Typ. 900 Min. 800mAh maxE Photo 2er Blister Ansmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-115141
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030512
EAN/GTIN:
     4013674030514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung. Somit ideal für Anwendungen wie zum Beispiel Digitalkameras und Blitzgeräte. Die Selbstentladung ist 10-mal geringer als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr stehen noch rund 80 % der Anfangskapazität zur Verfügung. Da die Akkus vorgeladen ausgeliefert werden, können sie direkt eingesetzt werden. Sie entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000-mal wiederaufladbar. Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind.
Weitere Informationen:
EF000002:
1.2
EF000008:
-
EF000010:
EV002692
EF000167:
29
EF000363:
EV000878
EF000364:
900
EF000551:
10.5
EF000935:
EV010648
EF000936:
EV008064
EF001034:
false
EF001438:
-
EF001779:
false
EF005851:
true
EF005894:
44.5
EF006177:
false
EF008497:
1
EF002386:
-20 | 40
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
128
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,16*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,32*
€ 6,34*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,71*
€ 6,94*
2 Tage
32
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,465*
€ 6,955*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,62*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,70*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.