Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzellenakku 1,2V V250H 250mAh Print 2/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2LRDH-107419
Hersteller:
     VARTA INDUSTRIE
Herst.-Nr.:
     610250-010059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die Varta Knopfzellenakkus zeichnen sich durch die hervorragende Lade- und Entladecharakteristik aus. Die Akkus sind ausgerichtet auf die Anforderungen moderner elektronischer Geräte. Die hohe Qualität der Akkus erkennt man an der langen Lebensdauer und der hohen Kapazität. Außerdem haben die Akkus keinen Memory-Effekt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.2
Breite:
-
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Gewicht:
11
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
250
Durchmesser:
25.1
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Kunststoffgehäuse:
false
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Geeignet für Schnellladung:
true
Höhe inkl. Pole:
3.7
Akkupack:
false
Anzahl der Zellen:
1
Umgebungstemperatur:
-40 | 65
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.