Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lithium 3,6V Mignon AA LS14500 Axialdraht Saft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-106271
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS14500CNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Lithium Batterie
akku printmontage 3,6v
Bei den Saft Zellen handelt es sich um hochwertige Markenzellen. Die Zellen überzeugen durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte. Die hohe Qualität der Batterien spiegelt sich auch in der geringen Selbstentladung wieder. Die Zellen sind in vielen verschiedenen Temperaturbereichen einsetzbar, dieser liegt bei -60°C bis +85°C.
Weitere Informationen:
EF000002:
3.6
EF000008:
-
EF000010:
EV000154
EF000167:
16
EF000363:
EV000877
EF000364:
2600
EF000551:
14.55
EF000935:
EV000154
EF000936:
-
EF001438:
-
EF001779:
false
EF005894:
50.3
EF008497:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: akku printmontage, Batterie, Rundzelle, Mignon, AA
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,55*
Lager 2LRDH
1406
1
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,86*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 3,87*
€ 6,16*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 4,2649*
€ 6,2549*
1
€ 4,50*
ab € 4,66*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,05*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,43*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.